text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Tornillo cabeza avellanada Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M6X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 16 mm
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 16
P 1
Llave de vaso 30

Estándares

DIN ≈7500-1-QE

Números de artículo

Artículo No. 67080.060.016
EAN 8715494298681
UBB 500574676366
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.