text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tapones 3M TR01000


Los tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™ son reutilizables y están diseñados para su inserción en el canal auditivo con el fin de ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 32 dB.Consiga una protección auditiva cómoda, duradera y reutilizable con los tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™. Un diseño probado de triple pestaña fabricado con un po

Artículo No. 1E109419
Color Azul
Diseño Cónico
Con diadema
Valor de aislamiento SNR (dB) 29
Con cordón
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Azul
Diseño Cónico
Con diadema
Valor de aislamiento SNR (dB) 29
Con cordón
Número de pares 50
Modelo laminar No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con soporte
Vainas de recambio No
Reutilizables
Marca 3M
Model E-A-R

Descripción

Los tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™ son reutilizables y están diseñados para su inserción en el canal auditivo con el fin de ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 32 dB.Consiga una protección auditiva cómoda, duradera y reutilizable con los tapones 3M™ E-A-R™ UltraFit™. Un diseño probado de triple pestaña fabricado con un polímero elastomérico maleable premoldeado se adapta a la mayoría de los tamaños de canal auditivo. Reducen los niveles de ruido en 32 dB y pueden limpiarse fácilmente con agua jabonosa y reutilizarse una y otra vez, lo que ayuda a reducir los residuos.Cada juego de tapones se suministra con un cordón preformado, lo que significa que puede insertarlos y tenerlos con cordón o quitarlos y tenerlos sin cordón, dándole la opción de llevarlos como elija.

Números de artículo

Artículo No. 1E109419
EAN 4046719661640
UBB 500694368845
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr TR01000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.