text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón hexagonal MF DIN 910 Acero Sin revestimiento M24X1,50


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M24
d2 (h14) 29
i 14
L ≈ 27
P 1.5
s 22

Estándares

DIN 910

Números de artículo

Artículo No. 07680.240.150
EAN 8715492154958
UBB 950355055027
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.