text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón hexagonal MF DIN 910 Acero Sin revestimiento M22X1,50


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M22
d2 (h14) 27
i 14
L ≈ 26
P 1.5
s 19

Estándares

DIN 910

Números de artículo

Artículo No. 07680.220.150
EAN 8715492154941
UBB 950355054947
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.