text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón hexagonal DIN 910 Acero inoxidable (Inox) A2 G1 Inch.A


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca GAS
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca GAS

Dimensiones

d1 1
d2 (h14) 39
i 16
L ≈ 32
s 27
Hilos por pulgada 11

Estándares

DIN 910

Números de artículo

Artículo No. 51966.254.001
EAN 8715494098809
UBB 500571747608
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.