text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior MF DIN 906 Acero Sin revestimiento M12X1,50


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Metric fine taper thread

Dimensiones

b (js16) 10
d-D M12
P 1.5
s (D12) 6

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 07660.120.150
EAN 8715492154651
UBB 950355052479
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.