text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior MF DIN 906 Acero Sin revestimiento M10X1,00


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Metric fine taper thread

Dimensiones

b (js16) 8
d-D M10
P 1
s (D12) 5

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 07660.100.100
EAN 8715492154644
UBB 950355052396
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.