text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior MF DIN 906 Acero inoxidable (Inox) A4 M22X1,50


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Metric fine taper thread

Dimensiones

b (js16) 10
d-D M22
P 1.5
s (D12) 10

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 55961.220.150
EAN 8715494635950
UBB 500634482086
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.