text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior MF DIN 906 Acero inoxidable (Inox) A2 M27X2,00

Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Metric fine taper thread

Especificaciones

Diámetro M27
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Metric fine taper thread

Dimensiones

b (js16) 12
d-D M27
P 2
s (D12) 12

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 51961.270.200
EAN 8715494464963
UBB 500572730751
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.