text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior MF DIN 906 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X1,50


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Metric fine taper thread

Dimensiones

b (js16) 10
d-D M12
P 1.5
s (D12) 6

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 51961.120.150
EAN 4043377056986
UBB 500574115845
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.