text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior DIN 906 Acero inoxidable (Inox) A2 R1/2


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Taper pipe thread
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Taper pipe thread

Dimensiones

b (js16) 10
s (D12) 10
Hilos por pulgada 14

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 51962.127.001
EAN 8715493985216
UBB 950355574209
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.