text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal MF DIN 908 Acero Sin revestimiento M14X1,50


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M14
d2 (h14) 19
L ≈ 15
P 1.5
s (D12) 6

Estándares

DIN 908

Números de artículo

Artículo No. 07640.140.150
EAN 8715492154200
UBB 950355050564
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.