text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal MF DIN 908 Acero inoxidable (Inox) A4 M30X2,00


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M30
d2 (h14) 36
L ≈ 20
P 2
s (D12) 17

Estándares

DIN 908

Números de artículo

Artículo No. 55963.300.200
EAN 8715494115131
UBB 500571747038
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.