text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal DIN 908 Acero Sin revestimiento G3/4A


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca GAS
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca GAS

Dimensiones

d1 3
d2 (h14) 32
L ≈ 20
s (D12) 12
Hilos por pulgada 14

Estándares

DIN 908

Números de artículo

Artículo No. 07620.191.001
EAN 8715492154132
UBB 950355049681
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.