text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal DIN 908 Acero Sin revestimiento G1/2A


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca GAS
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca GAS

Dimensiones

d1 1
d2 (h14) 26
L ≈ 18
s (D12) 10
Hilos por pulgada 14

Estándares

DIN 908

Números de artículo

Artículo No. 07620.127.001
EAN 8715492154118
UBB 950355049509
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.