text.skipToContent text.skipToNavigation

Taller Bahco ref. 170 1-170-10-3-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para desbastar y limar ángulos y esquinas interiores Su superficie cónica permite realizar limados planos Forma: Triángulo equilátero, cónica hacia la punta Superficies con picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5355.003.250
Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 17.5
Altura de la cuchilla (mm) 17.5
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 17.5
Altura de la cuchilla (mm) 17.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 300
Type ERGO Three Square File

Números de artículo

Artículo No. S5355.003.250
EAN 7311518295806
UBB 500504442855
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-170-10-3-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.