text.skipToContent text.skipToNavigation

Taller Bahco - Expediente 320 1-320-10-2-0


La extracción de material es mucho mayor en ciertos materiales que el obtenido con las limas normales La forma del dentado hace que la lima diagonal sea aconsejable para limar acero blando, acero inoxidable, aleaciones metálicas ligeras y plásticos duros Forma: Cantos y superficies paralelos Superficies fresadas diagonalmente con rompevirutas en forma de "s", un canto con picado sencillo Tipo de picado: 2 = Entrefino

Artículo No. S5319.002.250
Forma Otro
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Otro
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 260
Type Diagonal File

Números de artículo

Artículo No. S5319.002.250
EAN 7311518020477
UBB 400135805150
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-320-10-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.