text.skipToContent text.skipToNavigation

Taller Bahco expediente 160 1-160-08-3-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar ranuras, agujeros rectangulares, esquinas interiores y para ajuste fino de herramientas de corte Forma: Superficies cónicas hacia la punta Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5359.003.200
Forma Cuadrada
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 8
Altura de la cuchilla (mm) 8
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Cuadrada
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 8
Altura de la cuchilla (mm) 8
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 130
Type ERGO Square File in Single Pack

Números de artículo

Artículo No. S5359.003.200
EAN 7311518295714
UBB 500504443846
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-160-08-3-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.