text.skipToContent text.skipToNavigation

Taller Bahco - Expediente 110 1-110-10-3-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Su extremo puntiagudo permite al usuario limar más fácilmente ángulos y esquinas Forma: Cantos cónicos hacia la punta, superficies paralelas Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5309.003.250
Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 5.5
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 5.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. S5309.003.250
EAN 7311518295653
UBB 500504445254
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-110-10-3-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.