Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
8Y820163
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
Taladros percutores BOSCH 900 AC
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Y820163
Anchura
386
Altura
113
Tensión (V)
240
Longitud (mm)
370
Consumo nominal (W)
900
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
1.5-13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
386
Altura
113
Tensión (V)
240
Longitud (mm)
370
Consumo nominal (W)
900
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
1.6
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
18
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
18
Potencia de salida (W)
1050
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
20
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
16
Número máx. de carreras (1/min)
48450
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
50-1120
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
50-2850
Marca
Bosch
Model
AdvancedImpact 900
Type
Impact Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Y820163
EAN
3165140840910
UBB
500583714075
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0603174000