Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
9A279284
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
Taladros percutores BOSCH 2800 RE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9A279284
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
720
Peso de la máquina (kg)
3
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
26
Energía máx. de un golpe (J)
2.6
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
720
Peso de la máquina (kg)
3
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
26
Energía máx. de un golpe (J)
2.6
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
26
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
68
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-1450
Marca
Bosch
Model
PBH 2800 RE
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9A279284
EAN
3165140430241
UBB
500583697650
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0603393000