text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladros percutores BOSCH 2100 RE+4DLG SET


Artículo No. 3M439154
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 550
Peso de la máquina (kg) 2.2
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 20
Energía máx. de un golpe (J) 1.7
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 550
Peso de la máquina (kg) 2.2
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 20
Energía máx. de un golpe (J) 1.7
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 20
Número máx. de carreras (1/min) 4600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-2400
Marca Bosch
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 3M439154
EAN 3165140684095
UBB 500581785622
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06033A9302
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.