Taladros con percusión
2B659237
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
Taladros percutores BOSCH 06039E2104
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2B659237
Tensión nominal (V)
18
Anchura
62
Altura
239
Longitud (mm)
203
Capacidad de las pilas (Ah)
6
Peso con paquete de baterías (kg)
2
Momento de torsión máx. (Nm)
82
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
62
Altura
239
Longitud (mm)
203
Capacidad de las pilas (Ah)
6
Peso con paquete de baterías (kg)
2
Momento de torsión máx. (Nm)
82
Inserción de la herramienta
Otro
Impactos (1/min)
29250
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
10-10
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-1950
Peso sin paquete de baterías (kg)
0.9
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
AdvancedImpact 18V-80
Type
Cordless Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2B659237
EAN
4053423239881
UBB
500729656636
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06039E2104