Atornillador de impacto
6L815364
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
Taladro universal Bosch 18v-60-1ac
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6L815364
Tensión nominal (V)
18
Anchura
56
Altura
232
Longitud (mm)
165
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1.3
Luz del portabrocas (mm)
13-13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
56
Altura
232
Longitud (mm)
165
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1.3
Luz del portabrocas (mm)
13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
60
Par de apriete (Nm)
24-47
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0-1900
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6L815364
EAN
4053423230802
UBB
500582826383
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06039D7001