text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro de percusión sin cable Bosch 06019G0309

10 días

Artículo No. 8N147511
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 82
Momento de torsión máx. (Nm) 110
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 82
Momento de torsión máx. (Nm) 110
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 16
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 16
Par de apriete (Nm) 47
Número máx. de carreras (1/min) 31500
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.5
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2100
Marca Bosch
Model GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 8N147511
EAN 3165140956307
UBB 500708197149
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019G0309
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.