text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro de diamante Bosch GDB 350 GDB 350 WE


Cikkszám 8R614124
Anchura 142
Altura 167
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 534
Consumo nominal (W) 3200
Peso de la máquina (kg) 11.9
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min) 1250
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anchura 142
Altura 167
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 534
Consumo nominal (W) 3200
Peso de la máquina (kg) 11.9
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min) 1250
Diámetro máx. del taladro sacanúcleos húmedo en hormigón sin aspiración (mm) 350
Marca Bosch
Codigo SA 84672199
Model GDB 350 WE
Type Diamond Drill

Cikkszámok

Cikkszám 8R614124
EAN 3165140799317
UBB 500512652347
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 0601189900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.