text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro de columna A210 DIN 333 R HSS Blanco 2.50 x 6.30mm


Artículo No. 6Y452329
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5969369, 86010104
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5969369, 86010104

Números de artículo

Artículo No. 6Y452329
EAN 7320760031100
UBB 500629623819
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A2102.5X6.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.