Brocas
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
Taladrar
Brocas
2R342983
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
Taladro de columna A210 DIN 333 R HSS Blanco 2.00 x 5.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2R342983
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969364, 86010103
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969364, 86010103
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2R342983
EAN
7320760031094
UBB
500629625228
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2102.0X5.0