Brocas
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
Taladrar
Brocas
7P021474
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
Taladro de columna A210 DIN 333 R HSS Blanco 1.25 x 3.15mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7P021474
Longitud total (mm)
31.5
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro nominal (mm)
1.25
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969337, 86010099
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
31.5
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro nominal (mm)
1.25
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969337, 86010099
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7P021474
EAN
7320760031063
UBB
500629617480
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2101.25X3.15