text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro de columna A201 HSS Blanco 10.00mm x 3.00mm


Artículo No. 9C351328
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro nominal (mm) 3
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5969425, 86010082
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro nominal (mm) 3
Material de corte HSS
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5969425, 86010082

Números de artículo

Artículo No. 9C351328
EAN 7320760138922
UBB 500629619874
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A2013.0X10.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.