Brocas
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
Taladrar
Brocas
8U543350
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
Taladro de columna A200 DIN 333 A HSS Blanco 2,00 x 5,00
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U543350
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Type
5969854, 86010067
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Type
5969854, 86010067
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U543350
EAN
7320760030745
UBB
500629624809
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2002.0X5.0