Brocas
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
Taladrar
Brocas
0U081514
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
Taladro central para buhardilla A210 DIN 333 R HSS Blanco 6.30 x 16.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0U081514
Longitud total (mm)
71
Diámetro del eje (mm)
16
Diámetro nominal (mm)
6.3
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969384, 86010108
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
71
Diámetro del eje (mm)
16
Diámetro nominal (mm)
6.3
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969384, 86010108
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U081514
EAN
7320760031148
UBB
500629629857
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2106.3X16.0