Brocas
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
Taladrar
Brocas
7C262142
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
Taladro central para buhardilla A210 DIN 333 R HSS Blanco 1.00 x 3.15mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7C262142
Longitud total (mm)
31.5
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro nominal (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969333, 86010098
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
31.5
Diámetro del eje (mm)
3.15
Diámetro nominal (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969333, 86010098
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7C262142
EAN
7320760031056
UBB
500629623249
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2101.0X3.15