Brocas
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
Taladrar
Brocas
4Y149750
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
Taladro central para buhardilla A200 DIN 333 A HSS Blanco 2,50 x 6,30
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y149750
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969858, 86010068
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969858, 86010068
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y149750
EAN
7320760030752
UBB
500629623405
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2002.5X6.3