text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro central Bosch ECO 120mm


Broca centradora HSS-Co 120, Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte 60 mm, con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz

Artículo No. B4957.584.843
Longitud total (mm) 120
Diámetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 120
Diámetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 28
Type Center Drill Bit

Descripción

Hoja de sierra de sable M 1122 EF para Bosch Multisaw PFZ 500 E ,M 1122 EF,BIM, juego lateral, fresado,Chapas de metal (1,5-10 mm), perfiles/tubos cerrados y abiertos (<150 mm)

Números de artículo

Artículo No. B4957.584.843
EAN 3165140414609
UBB 500504121426
UNSPSC 27112826
Artículo del fabricante nr 2608584843
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.