text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro central Bosch 6119


Broca centradora HSS-G 102 mm, Broca centradora HSS-G, para adaptador hexagonal, ancho de llave 11 mm

Artículo No. B4957.596.119
Longitud total (mm) 102
Diámetro nominal (mm) 6.35
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 102
Diámetro nominal (mm) 6.35
Material de corte HSS
Forma de la caña Otro
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 28
Type Pilot Drill Bit

Descripción

El cincel de gubia hueca SDS plus es ideal para cortar fácilmente canales estrechos a través de hormigón y ladrillo.

Números de artículo

Artículo No. B4957.596.119
EAN 3165140045186
UBB 500504942078
UNSPSC 27112826
Artículo del fabricante nr 2608596119
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.