Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
3B201548
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
Taladro BOSCH GBM 13-2 RE 750W con portabrocas de sujeción rápida de precisión en caja
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3B201548
Anchura
220
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
320
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.4
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
220
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
320
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.4
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
32
Número máx. de carreras (1/min)
1750
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-3200
Marca
Bosch
Model
GBM 13-2 RE
Type
Power Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3B201548
EAN
3165140797931
UBB
500581668075
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06011B2002