text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro atornillador a batería Bosch GSR 12V-35 FC


Artículo No. 3F354344
Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Calidad de la batería Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1750
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 3F354344
EAN 3165140936927
UBB 500708205306
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H3001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.