text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
4X302578
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
Taladro angular Bosch GWB 12 V-10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4X302578
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1.2
Luz del portabrocas (mm)
10
Momento de torsión máx. (Nm)
11
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1.2
Luz del portabrocas (mm)
10
Momento de torsión máx. (Nm)
11
Diámetro de perforación en acero (mm)
10
Diámetro de perforación en madera (mm)
10
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Model
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X302578
EAN
3165140730846
UBB
500681360896
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601390908
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando