text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora para azulejos y baldosas de Bosch 6,5 x 80mm


The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Artículo No. 2P832828
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Tile Drill Bit

Descripción

La broca CYL-9 para baldosas de cerámica blanda es la elección estándar para taladrar en baldosas. Es posible taladrar en seco sin lubricación, lo que hace que trabajar con esta broca resulte fácil y cómodo. Además, tiene un diseño sencillo sin estrías, que es especialmente adecuado para taladrar a través de azulejos de dureza blanda a media. Taladre sin impacto a bajas velocidades.

Números de artículo

Artículo No. 2P832828
EAN 3165140599238
UBB 500648548344
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587162
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.