text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora para azulejos y baldosas de Bosch 5 x 70mm


Article number 5W770761
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075010
Type Tile Drill Bit

Article numbers

Article number 5W770761
EAN 3165140599207
UBB 500648698990
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608587159
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.