text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Taladradora de impacto Bosch sin batería


La broca SDS plus-3 ofrece durabilidad al taladrar en hormigón. Para evitar el desarrollo de calor, el diseño dura de 4 filos proporciona una eliminación eficaz del polvo para una mayor resistencia. Está fabricada en acero de alta aleación, que se produce con una tecnología de endurecimiento optimizada para soportar el desgaste. Para una resistencia adicional, los filos de corte dentados están fabricados con una mezcla de metal duro ideal controlada por Bosch. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrechas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones.

Artículo No. 4V563941
Tensión nominal (V) 18
Anchura 64
Altura 246
Longitud (mm) 163
Momento de torsión máx. (Nm) 300
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 64
Altura 246
Longitud (mm) 163
Momento de torsión máx. (Nm) 300
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3400
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2400
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.3
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA
Model GDS 18V-300
Type Cordless Impact Wrench

Descripción

La broca SDS plus-3 ofrece durabilidad al taladrar en hormigón. Para evitar el desarrollo de calor, el diseño dura de 4 filos proporciona una eliminación eficaz del polvo para una mayor resistencia. Está fabricada en acero de alta aleación, que se produce con una tecnología de endurecimiento optimizada para soportar el desgaste. Para una resistencia adicional, los filos de corte dentados están fabricados con una mezcla de metal duro ideal controlada por Bosch. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrechas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones.

Números de artículo

Artículo No. 4V563941
EAN 3165140984416
UBB 500707572037
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019D8201
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.