Taladros con percusión
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
Taladros con percusión
7X848350
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
Taladradora de impacto Bosch GSB 12 V-15
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X848350
Tensión nominal (V)
12
Altura
182
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
182
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
19
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
10
Par de apriete (Nm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
19500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
380
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1300
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
84672920
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X848350
EAN
3165140727518
UBB
500681359666
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019B6906