text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora de hormigón Bahco Orange 4S 20 x 450 mm


Artikelnummer 8K260919
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HM
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bahco
Codigo SA 82075030000
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8K260919
EAN 7314150386819
UBB 500702451427
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4651-20-450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.