text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora de doble punta de Bosch 4,1 x 14 x 55mm


Cikkszám 5R020627
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 14
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud total (mm) 55
Taladro de diámetro (mm) 4.1
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 14
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Double End Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5R020627
EAN 3165140148092
UBB 500648689825
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608597589
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.