text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora corporal Bosch Negra 8 x 37 x 79mm


Artículo No. 8B852745
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 37
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 79
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 37
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Body Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8B852745
EAN 3165140100229
UBB 500648807062
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608597255
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.