text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora Bosch GBM 13-2 RE GBM 13-2 RE


Artículo No. 2R468133
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.4
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.4
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Momento de torsión máx. (Nm) 39.5
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 0
Diámetro de la broca madera 4ª velocidad (mm) 0
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 0
Diámetro de la broca acero 4ª velocidad (mm) 0
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 1000
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min) 3000
Revoluciones máx. en carga 3ª marcha (1/min) 0
Revoluciones máx. en carga 4ª marcha (1/min) 0
Tipo de portabrocas Tipo de clave
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 3000
Marca Bosch
Codigo SA 84672199
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Números de artículo

Artículo No. 2R468133
EAN 3165140797948
UBB 500635762486
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 06011B2000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.