Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Atornilladores
B4300.000.070
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
Bosch Perceuse visseuse GBM 10 RE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4300.000.070
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
600
Poids de la machine (kg)
1.7
Drill chuck span (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Couple de rotation max. (Nm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
600
Poids de la machine (kg)
1.7
Drill chuck span (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Couple de rotation max. (Nm)
20
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
1676
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
2600
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
2200
Code des marchandises
84672199
Model
GBM 10 RE
Type
Power Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4300.000.070
EAN
3165140485968
UBB
500570636331
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
0601473600