text.skipToContent text.skipToNavigation

Tacos Sonic 1/2pulgada M18T 78mml


for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Artículo No. 2C492555
Longitud (mm) 78
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 18
Marca Sonic
Type Spline Bit Socket
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 78
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 18
Marca Sonic
Type Spline Bit Socket

Descripción

for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Números de artículo

Artículo No. 2C492555
EAN 4715898520597
UBB 500678356816
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 86807818
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.