text.skipToContent text.skipToNavigation

Tacos Sonic 1/2pulgada 17mm NSI


very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Artículo No. 7W519070
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Marca Sonic
Type NSI Wheel Socket
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Marca Sonic
Type NSI Wheel Socket

Descripción

very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Números de artículo

Artículo No. 7W519070
EAN 4715898546603
UBB 500677865122
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 3310717
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.